SQUARE D I-Line Busway Plug In Μονάδες


Φίλτρα
Υλικό: Μεταλλικό περίβλημα με σαγόνια CB και χαλκού , Βαθμολογία NEMA: 1 , Αριθμός καλωδίων: 4 , Φάση: 3 , Τύπος: Μονάδα CB Plug-in
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PHJ36060GNU31X
60€7,296.55
A
PHJ36060GNU33X
60€7,693.16
A
PHJ36060GNU44X
60€10,624.09
A
PHJ36100GNU31X
100€8,467.77
A
PHJ36100GNU33X
100€8,864.38
A
PHJ36100GNU44X
100€11,795.32
A
PHJ36150GNU33X
150€17,959.30
A
PHJ36150GNU31X
150€17,562.68
A
PHJ36150GNU44X
150€20,890.22
B
PJJ36250GNU33X
250€23,635.02
B
PJJ36250GNU31X
250€23,069.46
B
PJJ36250GNU43X
250€25,532.18
B
PJJ36250GNU44X
250€27,810.21

I-Line Busway Plug In Μονάδες

Οι διακόπτες κυκλώματος διαύλου Square D χρησιμοποιούνται με μονάδες Busway I-Line 2. Αυτοί οι διακόπτες πλαισίου J διαθέτουν προγραμματιζόμενο μικρολογικό ηλεκτρονικό ταξίδι για την παροχή μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας & στιγμιαίας λειτουργίας περιορισμού ρεύματος και σύνδεση μονάδας για ομαλή εγκατάσταση Είναι εξοπλισμένα με εσωτερικό καλώδιο γείωσης 4 συρμάτων για την υποδοχή καλωδίων μεγέθους από 6 AWG έως 2/0 AWG (καλώδιο γείωσης) και 3/0 AWG έως 350 kcmil (καλώδιο φάσης & ουδέτερο). Αυτοί οι διακόπτες είναι UL-list και πιστοποιημένοι με CSA για αξιόπιστη λειτουργία και διατίθενται σε τρέχουσες βαθμολογίες 60A - 250A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;