SPEEDAIRE Ρυθμιστές αέρα

Οι ρυθμιστές αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την πίεση εισόδου στις γραμμές αέρα των πνευματικών εργαλείων. Διαθέτουν σώμα αλουμινίου/ψευδαργύρου ικανό να αντέχει πίεση έως και 450 psi και έχει μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα 2000 cfm.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Ρυθμιστές αέρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATT134911G----€1.84
BTT64409G----€1.19
CTT28307G----€0.18
DTT70004G----€3.43
ETT16141G----€5.32
F1 WH33150 βαθμοί F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€98.58
G39ΔΚ93175 βαθμοί F3.38 "4"1 / 4 "€119.86
SPEEDAIRE -

Ρυθμιστές αέρα πολλαπλής

Οι ρυθμιστές πεπιεσμένου αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την πίεση αέρα που εξέρχεται από τον συμπιεστή. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα ρυθμίζουν την πίεση του αέρα και διαχειρίζονται τη ροή του πεπιεσμένου αέρα για να βοηθήσουν τον πνευματικό εξοπλισμό να λειτουργεί σωστά. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους ρυθμιστές αέρα, που διατίθενται σε επιλογές μήκους 6.14, 6.42, 8.13 και 9.84 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΚατηγορία ISOσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
A3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09
A3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
B3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
C3GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "€185.72
C3GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "€177.87
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE -

Ρυθμιστής αέρα, χωρίς αύξηση

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΖΜ101 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο2,000 cfm450 psi175 βαθμοί F9.71 "5.98 "€194.63
B4ΖΜ111-1 / 2 "NPT5 έως 125 psiψευδάργυρος12 cfm250 psi150 βαθμοί F2.25 "1.65 "€183.83
C4ΖΜ221 / 2 "NPT5 έως 150 psi-220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "€133.97
D4ΖΜ201 / 2 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "€165.77
E4ΖΜ061 / 4 "NPT5 έως 125 psiψευδάργυρος15 cfm300 psi150 βαθμοί F2.91 "1.63 "€32.13
F4ΖΜ131 / 4 "NPT5 έως 150 psiψευδάργυρος70 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "€17.29
G4ΖΜ081 / 4 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο15 cfm300 psi175 βαθμοί F2.91 "4.25 "€25.58
D4ΖΜ181 / 4 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο144 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "€58.89
H4ΖΜ141 / 4 "NPT5 έως 150 psiψευδάργυρος83 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "€102.90
I4ΖΜ161 / 4 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο91 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "€41.80
G4ΖΜ071 / 8 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "€41.82
E4ΖΜ051 / 8 "NPT5 έως 125 psiψευδάργυρος14 cfm300 psi150 βαθμοί F2.91 "1.63 "€33.30
J4ΖΜ122 "NPT5 έως 150 psiψευδάργυρος70 cfm450 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "€935.98
A4ΖΜ093 / 4 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "€232.61
C4ΖΜ233 / 4 "NPT5 έως 150 psi-220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "€68.46
D4ΖΜ193 / 8 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο208 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "€55.26
H4ΖΜ153 / 8 "NPT5 έως 150 psiψευδάργυρος83 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "€36.32
I4ΖΜ173 / 8 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο144 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "€128.34
C4ΖΜ213 / 8 "NPT5 έως 150 psiΑλουμίνιο220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "€68.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;