Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1WH33 Air Regulator 3/8 Inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 1WH33 3/8 ιντσών Npt 70 Cfm 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZRU Μοντέλο: 1WH33

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€98.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Εύρος ρύθμισης30 psi
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή70 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.02 "
συνολικό πλάτος1.97 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 39DK93 Air Regulator πλάτος 4 ιντσών 1/4 ιντσών NPT 45 cfm | AH8ZDF 39ΔΚ93175 βαθμοί F3.38 "4"1 / 4 "€131.95
SPEEDAIRE TT70004G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
SPEEDAIRE TT64409G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
SPEEDAIRE TT16141G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
SPEEDAIRE TT28307G Ρυθμιστής αέρα | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
SPEEDAIRE TT134911G Ρυθμιστής αέρα | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 1WH33 3/8 ιντσών Npt 70 Cfm 300 Psi
€98.58 /μονάδα