Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 39DK93 Air Regulator πλάτος 4 ιντσών 1/4 ιντσών NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 Air Regulator 4 ιντσών πλάτος 1/4 ίντσας NPT 45 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZDF Μοντέλο: 39DK93
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
€131.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Εύρος Ύψους3 έως 4 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής17 έως 50 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου200 PSI
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.38 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος4"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποιήσεις προϊόντων: Ρυθμιστής αέρα γενικής χρήσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 1WH33 Air Regulator 3/8 Inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU 1 WH33150 βαθμοί F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€98.58
SPEEDAIRE TT70004G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
SPEEDAIRE TT64409G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
SPEEDAIRE TT16141G Ρυθμιστής αέρα | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
SPEEDAIRE TT28307G Ρυθμιστής αέρα | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
SPEEDAIRE TT134911G Ρυθμιστής αέρα | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 Air Regulator 4 ιντσών πλάτος 1/4 ίντσας NPT 45 cfm
€131.95 /μονάδα