Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZM06 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 4ZM06 1/4 ιντσών Npt 10 Cfm 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2VAG Μοντέλο: 4ZM06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€32.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης5 έως 125 psi
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή15 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος2.91 "
συνολικό πλάτος1.63 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 4ZM05 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσες Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ΖΜ051 / 8 "NPT5 έως 125 psiψευδάργυρος14 cfm300 psi150 βαθμοί F2.91 "1.63 "€33.30
SPEEDAIRE 4ZM07 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσες Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ΖΜ071 / 8 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "€41.82
SPEEDAIRE 4ZM08 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ΖΜ081 / 4 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο15 cfm300 psi175 βαθμοί F2.91 "4.25 "€25.58
SPEEDAIRE 4ZM09 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ΖΜ093 / 4 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "€232.61
SPEEDAIRE 4ZM10 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσα Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ΖΜ101 "NPT5 έως 125 psiΑλουμίνιο2,000 cfm450 psi175 βαθμοί F9.71 "5.98 "€194.63
SPEEDAIRE 4ZM11 Ρυθμιστής αέρα 1-1 / 2 ίντσες Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ΖΜ111-1 / 2 "NPT5 έως 125 psiψευδάργυρος12 cfm250 psi150 βαθμοί F2.25 "1.65 "€183.83
SPEEDAIRE 4ZM12 Ρυθμιστής αέρα 2 ίντσες Npt 2000 Cfm 450 Psi | AE2VAN 4ΖΜ122 "NPT5 έως 150 psiψευδάργυρος70 cfm450 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "€935.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 4ZM06 1/4 ιντσών Npt 10 Cfm 400 Psi
€32.29 /μονάδα