YELLOW JACKET Μετρητές πολλαπλών υγρών


Οι μετρητές πολλαπλής πλήρωσης με υγρό YELLOW JACKET απεικονίζουν την πίεση υγρού στα συστήματα ψύξης και HVAC.

Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1/8 "MPT , Διάμετρος: 3.125 " , Τύπος μετρητή: Υγρό γεμάτο
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧαρακτηριστικάΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
49516
ΜπλεΧαμηλή πλευρά30 "Hg έως 350 PSI€110.59
B
49515
RedΨηλή πλευρά0 σε 800 PSI€110.59

Χαρακτηριστικά

  • Οι μετρητές πολλαπλής YELLOW JACKET είναι γεμάτοι με γλυκερίνη για την απόσβεση των κραδασμών, των μηχανικών κραδασμών και των παλμών πίεσης για εύκολη μέτρηση της πίεσης.
  • Διαθέτουν νάιλον στεγανοποιήσεις για αποφυγή διαρροής κατά τις μετρήσεις.
  • Η μάρκα παρέχει μετρητές υψηλής και χαμηλής πλευράς για τη μέτρηση των πιέσεων και των μεταβάσεων της αντλίας θερμότητας στη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • YELLOW JACKET 49100 Replacement Crystal: Αυτός ο κρύσταλλος αντικαθιστά τον υπάρχοντα παραμορφωμένο / γδαρμένο κρύσταλλο για καθαρές παρατηρήσεις.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ακρίβεια αυτών των μετρητών πολλαπλής πλήρωσης με υγρό;

+/-1%.

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας των μετρητών πίεσης πολλαπλής YELLOW JACKET;

0 έως 122 βαθμούς F.

Ποια είναι η κλίμακα πίεσης αυτών των πολλαπλών μετρητών;

  • Μανόμετρο χαμηλής πλευρικής πίεσης - 30 ίντσες Hg έως 350 psi
  • Μανόμετρο υψηλής πίεσης πλευράς - 0 έως 800 psi

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;