SPEEDAIRE Ρυθμιστής Αέρα, Μη Ανυψούμενος | Ελλάδα

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα, χωρίς αύξηση


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΖΜ06
5 έως 125 psiψευδάργυρος15 cfm300 psi150 βαθμοί F2.91 "1.63 "1 / 4 "NPT€26.79
B
4ΖΜ07
5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "1 / 8 "NPT€34.23
C
4ΖΜ11
5 έως 125 psiψευδάργυρος12 cfm250 psi150 βαθμοί F2.25 "1.65 "1-1 / 2 "NPT€152.51
D
4ΖΜ09
5 έως 125 psiΑλουμίνιο440 cfm300 psi175 βαθμοί F7.26 "4.25 "3 / 4 "NPT€160.09
E
4ΖΜ08
5 έως 125 psiΑλουμίνιο15 cfm300 psi175 βαθμοί F2.91 "4.25 "1 / 4 "NPT€21.22
F
4ΖΜ10
5 έως 125 psiΑλουμίνιο2,000 cfm450 psi175 βαθμοί F9.71 "5.98 "1 "NPT€133.94
G
4ΖΜ05
5 έως 125 psiψευδάργυρος14 cfm300 psi150 βαθμοί F2.91 "1.63 "1 / 8 "NPT€27.63
H
4ΖΜ23
5 έως 150 psi-220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "3 / 4 "NPT€60.30
I
4ΖΜ22
5 έως 150 psi-220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "1 / 2 "NPT€99.64
J
4ΖΜ21
5 έως 150 psiΑλουμίνιο220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "3 / 8 "NPT€60.24
K
4ΖΜ20
5 έως 150 psiΑλουμίνιο220 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "1 / 2 "NPT€123.29
L
4ΖΜ18
5 έως 150 psiΑλουμίνιο144 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "1 / 4 "NPT€48.86
M
4ΖΜ17
5 έως 150 psiΑλουμίνιο144 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "3 / 8 "NPT€90.23
N
4ΖΜ16
5 έως 150 psiΑλουμίνιο91 cfm300 psi175 βαθμοί F5.34 "2.68 "1 / 4 "NPT€35.36
O
4ΖΜ15
5 έως 150 psiψευδάργυρος83 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "3 / 8 "NPT€30.13
P
4ΖΜ14
5 έως 150 psiψευδάργυρος83 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "1 / 4 "NPT€76.54
Q
4ΖΜ13
5 έως 150 psiψευδάργυρος70 cfm300 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "1 / 4 "NPT€15.32
R
4ΖΜ12
5 έως 150 psiψευδάργυρος70 cfm450 psi150 βαθμοί F4.190 "1.97 "2 "NPT€775.50
S
4ΖΜ19
5 έως 150 psiΑλουμίνιο208 cfm300 psi175 βαθμοί F6.67 "3.15 "3 / 8 "NPT€45.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;