SPEEDAIRE Καστάνια αέρα

Πνευματικά κλειδιά με ροπή καστάνιας κατάλληλα για σύσφιξη ή χαλάρωση κοχλιών και παξιμαδιών χαμηλής έως μέσης. Παρέχετε μέγιστη απόδοση ροπής και ταχύτητα χωρίς φορτίο 90 ft-lb και 350 rpm ελεύθερη ταχύτητα, αντίστοιχα. Διατίθεται σε μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 5.25 και 14 ίντσες

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Κλειδιά με καστάνια αέρα, μήκους 10 ιντσών

Οι καστάνια που κινούνται με αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται σε μια παροχή αέρα υπό πίεση για να βιδώνουν και να χαλαρώνουν τα μπουλόνια και τα παξιμάδια. Έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη και απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Αυτές οι ηλεκτρικές καστάνια μπορούν να λειτουργήσουν γρηγορότερα από τα κλειδιά χωρίς καστάνια που τους κάνουν άνετα να περιστρέφουν τους συνδετήρες σε περιορισμένες περιοχές. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις καστάνια που κινούνται με αέρα, που διατίθενται σε επιλογές πλάτους κεφαλής 1.625 και 1.75.

ΣτυλΜοντέλοDutyΕξάτμισηΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA67GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€82.02
B21AA66GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€184.12
C21AA63ΒιομηχανικάΟπίσθιοςΑλουμίνιο + λαβή2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ναι€162.66
D21AA65ΒιομηχανικάΟπίσθιοςΑλουμίνιο + λαβή2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ναι€233.14
SPEEDAIRE -

Αεροκίνητο, Καστάνια, Τετράγωνο Δίσκο 3/8 ιντσών

Οι καστάνια που κινούνται με αέρα Speedaire είναι επίσης γνωστές ως πνευματικά δυναμόκλειδα καστάνιας, είναι δημοφιλή και χρήσιμα εργαλεία για το σφίξιμο και το χαλάρωση των μπουλονιών. Αυτά τα εργαλεία που κινούνται με αέρα είναι ελαφρύτερα σε σύγκριση με τα εργαλεία με καλώδιο και τα ασύρματα, καθιστώντας τα κατάλληλα για κατασκευή και άλλες εργασίες. Έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη που σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερη συντήρηση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις καστάνια που κινούνται με αέρα, που διατίθενται στην μπροστινή και την πίσω επιλογή εξάτμισης.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ροπήςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA613 έως 18 ft.-lb.3.0Οπίσθιος240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 πόδια.-lb.€93.73
B21AA6410 έως 50 ft.-lb.4.0Εμπρός150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 πόδια.-lb.€96.32
SPEEDAIRE -

Αεροκίνητες καστάνια, τετραγωνική κίνηση 1/4 ίντσας

Οι καστάνια που κινούνται με αέρα Speedaire συνδέονται σε μια παροχή αέρα υπό πίεση για να βιδώνουν και να χαλαρώνουν τα μπουλόνια και τα παξιμάδια. Αυτές οι ηλεκτρικές καστάνια περιστρέφουν τους συνδετήρες σε μικρές αυξήσεις χωρίς να επανατοποθετούν το εργαλείο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα από τα κλειδιά χωρίς καστάνια που τους καθιστούν άνετους να περιστρέφουν τους συνδετήρες σε περιορισμένες περιοχές. Έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη που σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερη συντήρηση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις καστάνια που κινούνται με αέρα, που διατίθενται σε επιλογές αλουμινίου και σύνθετων υλικών λαβής.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΕύρος ροπήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA603.0240 rpmΑλουμίνιο1.75 "6 5 / 16 "20 πόδια.-lb.3 έως 18 ft.-lb.€136.21
B21AA594.0350 rpmΣύνθετος2 1 / 16 "5.25 "30 πόδια.-lb.5 έως 25 ft.-lb.€210.83
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10D236AA2BZT€143.26
SPEEDAIRE -

Κλειδί αέρα καστάνια 1/4 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21AA62AB6EDP€108.86
SPEEDAIRE -

Καστάνια, τροφοδοσία αέρα, είσοδος NPT 1/4 ίντσας, ροπή 50 Ft-lbs

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48MA09CH3PXW€99.65
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;