Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA65 Γαλλικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών | AB6EDT

SPEEDAIRE 21AA65 Κλειδί με καστάνια αέρα 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDT Μοντέλο: 21AA65
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
€233.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα150 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο + λαβή
Ύψος κεφαλιού2 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Ροπή50 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΝαι
Εύρος ροπής10 έως 50 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΕξάτμισηΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΤιμή
SPEEDAIRE 21AA63 Γαλλικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών | AB6EDQ 21AA63ΒιομηχανικάΟπίσθιοςΑλουμίνιο + λαβή2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ναι€162.66
SPEEDAIRE 21AA66 Γαλλικό κλειδί αέρα 1/2 ιντσών | AB6EDU 21AA66GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€184.12
SPEEDAIRE 21AA67 Γαλλικό κλειδί αέρα 1/2 ιντσών | AB6EDV 21AA67GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€82.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA65 Κλειδί με καστάνια αέρα 3/8 ίντσας
€233.14 /μονάδα