SPEEDAIRE Κλειδιά με καστάνια αέρα, μήκους 10 ιντσών


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.0 , Δωρεάν Ταχύτητα: 150 rpm , Μήκος: 10 " , Μέγιστη. Ροπή: 50 πόδια.-lb. , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Αντιστροφή: Ναι , Εύρος ροπής: 10 έως 50 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοDutyΕξάτμισηΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA67
GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€82.02
B
21AA66
GeneralΕμπρόςΑλουμίνιο2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Οχι€184.12
C
21AA63
ΒιομηχανικάΟπίσθιοςΑλουμίνιο + λαβή2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ναι€162.66
D
21AA65
ΒιομηχανικάΟπίσθιοςΑλουμίνιο + λαβή2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ναι€233.14

Κλειδιά με καστάνια αέρα, μήκους 10 ιντσών

Οι καστάνια που κινούνται με αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται σε μια παροχή αέρα υπό πίεση για να βιδώνουν και να χαλαρώνουν τα μπουλόνια και τα παξιμάδια. Έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη και απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Αυτές οι ηλεκτρικές καστάνια μπορούν να λειτουργήσουν γρηγορότερα από τα κλειδιά χωρίς καστάνια που τους κάνουν άνετα να περιστρέφουν τους συνδετήρες σε περιορισμένες περιοχές. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις καστάνια που κινούνται με αέρα, που διατίθενται σε επιλογές πλάτους κεφαλής 1.625 και 1.75.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;