SPEEDAIRE Αεροκίνητες καστάνια, τετραγωνική κίνηση 1/4 ίντσας


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Καθήκον: General , Εξάτμιση: Οπίσθιος , Πλάτος κεφαλής: 1.125 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Αντιστροφή: Ναι , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1 / 4 " , Γκάζι: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΕύρος ροπήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA60
3.0240 rpmΑλουμίνιο1.75 "6 5 / 16 "20 πόδια.-lb.3 έως 18 ft.-lb.€136.21
B
21AA59
4.0350 rpmΣύνθετος2 1 / 16 "5.25 "30 πόδια.-lb.5 έως 25 ft.-lb.€210.83

Αεροκίνητες καστάνια, τετραγωνική κίνηση 1/4 ίντσας

Οι καστάνια που κινούνται με αέρα Speedaire συνδέονται σε μια παροχή αέρα υπό πίεση για να βιδώνουν και να χαλαρώνουν τα μπουλόνια και τα παξιμάδια. Αυτές οι ηλεκτρικές καστάνια περιστρέφουν τους συνδετήρες σε μικρές αυξήσεις χωρίς να επανατοποθετούν το εργαλείο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα από τα κλειδιά χωρίς καστάνια που τους καθιστούν άνετους να περιστρέφουν τους συνδετήρες σε περιορισμένες περιοχές. Έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη που σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερη συντήρηση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις καστάνια που κινούνται με αέρα, που διατίθενται σε επιλογές αλουμινίου και σύνθετων υλικών λαβής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;