Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA60 Γαλλικό κλειδί αέρα 1/4 ιντσών | AB6EDM

SPEEDAIRE 21AA60 Κλειδί με καστάνια αέρα 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDM Μοντέλο: 21AA60
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
€136.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.0
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα240 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος κεφαλιού1.75 "
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος6 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή20 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΒαλβίδαΟχι
Εύρος ροπής3 έως 18 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΕύρος ροπήςΤιμή
SPEEDAIRE 21AA59 Αερόκλειδο με καστάνια 1/4 ίντσας Κίνηση | AB6EDL 21AA594.0350 rpmΣύνθετος2 1 / 16 "5.25 "30 πόδια.-lb.5 έως 25 ft.-lb.€210.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA60 Κλειδί με καστάνια αέρα 1/4 ίντσας
€136.21 /μονάδα