Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA62 Γαλλικό κλειδί αέρα 1/4 ιντσών | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Κλειδί με καστάνια αέρα 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDP Μοντέλο: 21AA62
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
€108.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα200 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο + λαβή
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Πλάτος1.437 "
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Ροπή30 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΒαλβίδαΝαι
Εύρος ροπής5 έως 30 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Κλειδί με καστάνια αέρα 1/4 ίντσας
€108.86 /μονάδα