Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA64 Αερόκλειδο με καστάνια 3/8 ιντσών Κίνηση | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 Κλειδί με καστάνια αέρα 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EDR Μοντέλο: 21AA64
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
€96.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
DutyGeneral
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα150 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος κεφαλιού2 1 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.625 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Ροπή50 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΟχι
Εύρος ροπής10 έως 50 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
SPEEDAIRE 21AA61 Γαλλικό κλειδί αέρα 1/4 ιντσών | AB6EDN 21AA613 έως 18 ft.-lb.3.0Οπίσθιος240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 πόδια.-lb.€93.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA64 Κλειδί με καστάνια αέρα 3/8 ίντσας
€96.32 /μονάδα