Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BZT Μοντέλο: 10D236
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
€143.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι καστάνια αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.53
CFM @ Πλήρες φορτίο15.2
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα240 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ύψος κεφαλιού1 9 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1"
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Ροπή18 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα5 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 18 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 Rpm
€143.26 /μονάδα