EXAIR Μαχαίρια αέρα

Μαχαίρια γενικής χρήσης / υψηλής απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ομοιόμορφες ροές αέρα σε όλο το μήκος, ιδανικά για ξήρανση, ψύξη, κίνηση και καθαρισμό μεταφορέων και πλεγμάτων

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A240013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€482.07
A240119.1 scfm1"64 στα 80 PSI3.75 "Γενικού σκοπού€570.12
A240229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€750.37
A240339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,218.92
A240450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,686.54
EXAIR -

Μικρά μαχαίρια αέρα, dBA, είσοδος 1/4 ιντσών

Τα τυπικά μαχαίρια αέρα Exair είναι κατάλληλα για ψύξη, μερική ξήρανση ή ψύξη εξαρτημάτων ή αντικειμένων, καθώς κινούνται κατά μήκος του συστήματος μεταφοράς. Αυτά τα μαχαίρια αέρα χρησιμοποιούν το φαινόμενο coanda για να δημιουργήσουν κίνηση αέρα στο περιβάλλον τους και να παρέχουν ένα ομοιόμορφο φύλλο στρωτή ροή αέρα σε όλο το μήκος με δύναμη σκληρού χτυπήματος. Είναι σχεδιασμένα για να μειώνουν σημαντικά τη χρήση πεπιεσμένου αέρα και να μειώνουν το επίπεδο θορύβου έως και 10 dBA, σε σύγκριση με άλλες «σπιτικές» συσκευές εκτόξευσης. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από υλικό αλουμινίου / ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και τοποθετούνται εύκολα. Διατίθενται παραλλαγές σε ρυθμούς κατανάλωσης αέρα που κυμαίνονται από 8.7 έως 156 SCFM.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1100038.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
B110003SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
B110006SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
A11000617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€374.31
B110009SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
A11000926.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
B110012SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45
A11001234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
A11001852.2 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "18 "€626.29
B110018SS52.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "18 "€1,173.62
B110024SS69.6 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "24 "€1,386.51
A11002469.6 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "24 "€737.23
B110030SS87.0 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "30 "€1,758.08
A11003087.0 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "30 "€918.71
B110036SS104.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "36 "€2,082.49
A110036104.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "36 "€1,125.67
B110042SS121.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "42 "€2,512.97
A110042121.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "42 "€1,346.47
A110048139.2 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "48 "€1,544.20
B110048SS139.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "48 "€2,982.81
B110054SS156 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "54 "€3,325.28
EXAIR -

Κιτ μαχαιριών υψηλής απόδοσης, είσοδος FNPT 1/4 ίντσας

Τα κιτ μαχαιριών αέρα Exair χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του μηχανισμού λειτουργίας των μαχαιριών αέρα για εφαρμογές καθαρισμού, στεγνώματος, ψύξης ή εκτόνωσης. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν ένα μαχαίρι σούπερ αέρα, σετ στερέωσης, διαχωριστικό φίλτρου και ρυθμιστή πίεσης. Τα μαχαίρια σούπερ αέρα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας αθόρυβης, σκληρής κουρτίνας αέρα σε όλο το μήκος για μέγιστη απόδοση. Το σετ ανταλλακτικών επιτρέπει την αύξηση/μείωση της δύναμης και του όγκου τόσο της ροής αέρα που καταναλώνεται όσο και της εξόδου. Οι διαχωριστές φίλτρων είναι ιδανικοί για το διαχωρισμό του νερού, της βρωμιάς και των αλάτων από τον πεπιεσμένο αέρα και για να διατηρούν την έξοδο καθαρή, ενώ οι ρυθμιστές πίεσης (με συζεύκτη) προσαρμόζουν την πίεση που απαιτείται στο σημείο χρήσης και εκτονώνουν τις αδικαιολόγητες πιέσεις στα εξαρτήματα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εργαλεία. Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με CE και είναι διαθέσιμα σε γενικά πλάτη που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 54 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός εισόδωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1102038.7 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B110203SS8.7 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A11020617.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B110206SS17.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B110209SS26.1 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A11020926.1 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B110212SS34.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A11021234.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A11021852.2 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B110218SS52.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A11022469.6 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B110224SS69.6 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A11023087.0 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B110230SS87.0 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B110236SS104.4 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A110236104.4 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A110242121.8 scfmΑλουμίνιο180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B110242SS121.8 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B110248SS139.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A110248139.2 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B110254SS156 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A110254156 scfmΑλουμίνιο180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέσα Dia.Μέγιστη. dBAΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A245013.9 scfm0.500 "64 στα 80 PSI3-1 / 4 "Γενικού σκοπού€824.97
A245119.1 scfm1"64 στα 80 PSI3.75 "Γενικού σκοπού€892.22
A245229.5 scfm2"64 στα 80 PSI4.75 "Γενικού σκοπού€1,071.51
A245339.8 scfm3"79 στα 80 PSI5.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€1,311.99
A245450.2 scfm4"81 στα 80 PSI6.75 "Υψηλή απόδοση, γενικός σκοπός€2,037.33
EXAIR -

Μαχαίρια αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A112030€1,675.84
A112036€1,951.92
A112018€1,233.87
B110084€3,181.85
A112048€2,566.32
A112006€848.33
A112012€1,044.16
EXAIR -

Air Knife 1/4 Inch Npt 54 Inch Μήκος Αλουμίνιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10054AE9GCQ€1,805.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;