SPEEDAIRE Σφυριά αέρα

Τα σφυριά αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκωρίας μετά τη συγκόλληση με τόξο. Διαθέτουν πίεση λειτουργίας 90 psi και θύρα εισόδου αέρα 3/8 ιντσών NPT.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Air Hammers, Heavy Duty

Τα αεροσφυριά Speedaire, που ονομάζονται επίσης σμίλες αέρα, είναι τα πνευματικά εργαλεία χειρός που έχουν σχεδιαστεί για να χαράζουν σε πέτρα και να κόβουν ή να σπάνε μεταλλικά αντικείμενα. Διαθέτουν μια μακριά κάννη που επιτρέπει μεγαλύτερο μήκος διαδρομής και παρέχει μεγαλύτερη ισχύ λειτουργίας σε σύγκριση με τα σφυριά αέρα. Αυτά τα σφυριά αέρα επιτρέπουν την αλλαγή των σμίλων και των γροθιών για ποικίλα στυλ λεπίδας και μύτης, εφόσον το στέλεχος του μύτη παρέχει συμβατότητα με το σφυρί. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα σφυριά αέρα, διαθέσιμα σε μεγέθη κορμού 0.58 και 0.68 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "γύρος€612.56
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€742.17
SPEEDAIRE -

Air Hammers, Medium Duty

Τα αεροκίνητα σφυριά Speedaire χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν σμίλες και γροθιές σε επιφάνειες για εργασίες αφαίρεσης και κατεδάφισης βαρέων υλικών. Αυτά τα αεροκίνητα σφυριά διαθέτουν σχέδιο λαβής πιστολιού που θέτει την κάννη σε ορθή γωνία ως προς τη λαβή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαχειρίζονται την πίεση που ασκείται στη μύτη και να κρατούν το εργαλείο σταθερό σε διάφορες θέσεις σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Διαθέτουν διακόπτη σκανδάλης που ενεργοποιεί το εργαλείο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα αεροκίνητα σφυριά, διαθέσιμα σε μήκη 6.5, 6.75, 9 και 11 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A12V7291 / 4 "2280010.0Βιομηχανικά6.5 "€335.42
B21AC101 / 4 "NPT420008General9"€64.23
C21AC121 / 4 "NPT3.632007General6.75 "€114.45
D21AC141 / 4 "NPT4.132007General6.75 "€43.39
E21AC111 / 4 "NPT432007General6.75 "€162.66
F21AC131 / 4 "NPT2.821008Βιομηχανικά11 "€636.23
SPEEDAIRE -

Chipping Hammer 6 Avg Cfm 1 ίντσα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21AC16AB6EFX€610.44
SPEEDAIRE -

Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12V728AA4PCP€154.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;