Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5/8 Inch Stroke | AB6EFT

SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Μέσο Cfm 2-5/8 ίντσες διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EFT Μοντέλο: 21AC12
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
€116.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Hammer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.6
Χτυπήματα ανά λεπτό3200
CFM @ Πλήρες φορτίο7
DutyGeneral
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Βιομηχανικά6.5 "€335.42
SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1 / 2 Inch Stroke | AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008General9"€64.23
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007General6.75 "€162.66
SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1 / 2 Inch Stroke | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Βιομηχανικά11 "€636.23
SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007General6.75 "€43.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Μέσο Cfm 2-5/8 ίντσες διαδρομή
€116.96 /μονάδα