Arbor Hole: 7 / 8 " , Τύπος εξάτμισης: Εμπρός , Δωρεάν Ταχύτητα: 16,000 rpm , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , HP: 0.4 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 5.5 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Μέγεθος κορμού: 0.401 " , Τύπος κορμού: γύρος , Γκάζι: Κουμπί , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
Air Hammers, Medium Duty
Τα αεροκίνητα σφυριά Speedaire χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν σμίλες και γροθιές σε επιφάνειες για εργασίες αφαίρεσης και κατεδάφισης βαρέων υλικών. Αυτά τα αεροκίνητα σφυριά διαθέτουν σχέδιο λαβής πιστολιού που θέτει την κάννη σε ορθή γωνία ως προς τη λαβή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαχειρίζονται την πίεση που ασκείται στη μύτη και να κρατούν το εργαλείο σταθερό σε διάφορες θέσεις σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Διαθέτουν διακόπτη σκανδάλης που ενεργοποιεί το εργαλείο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα αεροκίνητα σφυριά, διαθέσιμα σε μήκη 6.5, 6.75, 9 και 11 ιντσών.