Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PCP Μοντέλο: 12V728
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
€157.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αέρα σφυρί
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.0
Χτυπήματα ανά λεπτό2000
CFM @ Πλήρες φορτίο15.0
DutyGeneral
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9 29 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke
€157.41 /μονάδα