LOVEJOY Κόμβοι σύζευξης πλέγματος, μετρική οπή/κλειδί


Φίλτρα
Τύπος οπών: Τελειωμένο Μπορ και Κλειδί , Χρώμα: Γκρι/Μεταλλικό , Διάσταση G1: 3 mm , Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό κενό: 3 mm , Υλικό Hub: Κράμα χάλυβα , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση σε: 0.005 " , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση σε: 0.008 " , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά την εγκατάσταση (Διάσταση P): 0.006 " , Στυλ: Βαρεθήκατε , Τύπος: Σύζευξη πλέγματος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΎψοςΠλάτοςΜήκος έως BoreΔιάσταση HDΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
69790405782
16 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
RFQ
A
69790405796
35 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
RFQ
A
69790405821
55 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;