LOVEJOY 69790405782 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 16 mm, 5 x 2.3 mm Μέγεθος κλειδιού | AN2UTB

LOVEJOY 69790405782 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 16 mm, 5 x 2.3 mm Μέγεθος κλειδιού

Είδος: AN2UTB Μοντέλο: 69790405782
€96.12 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μέγεθος οπών16 mm
Τύπος οπώνΤελειωμένο Μπορ και Κλειδί
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση FD63.5 mm
Διάσταση FL9.65 mm
Διάσταση G13 mm
Διάσταση HD39.7 mm
Διάσταση L (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)66.55 mm
Διάσταση L (Κάλυμμα κάθετου στυλ)24.38 mm
Διάσταση R47.75 mm
Διάσταση SL12.7 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο3 mm
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1020
Ύψος1.56 "
Υλικό πλήμνηςΚράμα χάλυβα
Μέγεθος πληκτρολογίου5 2.3 mm x mm
Μήκος έως Bore47.75 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά την εγκατάσταση (XY)0.002 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.009 "
Μέγιστη. Οπή28 mm
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά την εγκατάσταση (Διάσταση P)0.006 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.012 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)4500 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα κάθετου στυλ)6000 rpm
Ελάχ. Οπή12 mm
Ονομαστική ροπή52 Nm
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)101.6 mm
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα κάθετου στυλ)111.3 mm
Συνολικό μήκος98.5 mm
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)12.7 mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)8-32
ΣτυλΒαρεθήκατε
Πλάτος1.56 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΎψοςΠλάτοςΜήκος έως BoreΔιάσταση HDΤιμή
LOVEJOY 69790405796 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 35 mm, 10 x 3.3 mm Μέγεθος κλειδιού | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405821 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάμετρο 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790405782 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 16 mm, 5 x 2.3 mm Μέγεθος κλειδιού
€96.12 /μονάδα