SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39 / 64 Inch Stroke | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PCN Μοντέλο: 12V727

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€742.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.8
Χτυπήματα ανά λεπτό2400
CFM @ Πλήρες φορτίο20.8
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςD Πληκτρολογήστε
Ελάχ. Μάνικα1 / 2 "
Συνολικό μήκος12.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.58 "
Τύπος στελέχουςHex
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3-39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.515
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1 / 32 Inch Stroke | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "γύρος€641.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 ίντσες
€742.17 /μονάδα