SPEEDAIRE Air Hammers, Heavy Duty


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 3 / 8 " , Χτυπήματα ανά λεπτό: 2400 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος λαβής: D Πληκτρολογήστε , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12V726
10.233.814 13 / 32 "0.68 "γύρος€612.56
B
12V727
10.820.812.875 "0.58 "Hex€742.17

Air Hammers, Heavy Duty

Τα αεροσφυριά Speedaire, που ονομάζονται επίσης σμίλες αέρα, είναι τα πνευματικά εργαλεία χειρός που έχουν σχεδιαστεί για να χαράζουν σε πέτρα και να κόβουν ή να σπάνε μεταλλικά αντικείμενα. Διαθέτουν μια μακριά κάννη που επιτρέπει μεγαλύτερο μήκος διαδρομής και παρέχει μεγαλύτερη ισχύ λειτουργίας σε σύγκριση με τα σφυριά αέρα. Αυτά τα σφυριά αέρα επιτρέπουν την αλλαγή των σμίλων και των γροθιών για ποικίλα στυλ λεπίδας και μύτης, εφόσον το στέλεχος του μύτη παρέχει συμβατότητα με το σφυρί. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα σφυριά αέρα, διαθέσιμα σε μεγέθη κορμού 0.58 και 0.68 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;