SPEEDAIRE 21AC16 Σφυρί Chipping 6 Avg Cfm 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AB6EFX

SPEEDAIRE 21AC16 Chipping Hammer 6 Μέσο Cfm 1 ίντσας διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFX Μοντέλο: 21AC16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧτυπάμε σφυρί
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6
Χτυπήματα ανά λεπτό2100
CFM @ Πλήρες φορτίο23.5
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα1 / 2 "
Συνολικό μήκος14.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.68 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2585
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC16 Chipping Hammer 6 Μέσο Cfm 1 ίντσας διαδρομή
€655.11 /μονάδα