MI-T-M

Η Mi-TM Corporation, που ιδρύθηκε το 1971, με έδρα την Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατασκευάζει υψηλής ποιότητας πλυστικά μηχανήματα πίεσης, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό για διάφορες εφαρμογές στη βιομηχανία κατασκευής και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Υδραυλικά

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Ασφάλεια

Εξωτερικός εξοπλισμός

Μετάδοση Ισχύος

Γόβες & Πέδιλα

Εργαλεία Χειρός

υλικού

συγκόλληση

Χειρισμός υλικού

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

Motors

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Καθάρισμα

Υδραυλική

Λίπανση

Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες

Όργανα Ελέγχου

μηχανική κατεργασία

Ηλεκτρικά εργαλεία

Εξοπλισμός και αναλώσιμα χρωμάτων

πρώτες ύλες

Electrical Φίλτρα

Σχετικά με το MI-TM

Ο εκτενής κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει πλυντήρια πίεσης αερίου, ηλεκτρικά πλυντήρια πίεσης, καθαριστικά επιφάνειας και σκούπες με πλυντήριο πίεσης, συνδέσμους και προσαρμογείς πλυντηρίου πίεσης, μετρητές πίεσης και κενού, αξεσουάρ πλυντηρίου πίεσης και πολλά άλλα. Της μάρκας πλυντήρια πίεσης κρύου νερού διαθέτει ενσωματωμένο εγχυτήρα απορρυπαντικού για αποτελεσματικό καθαρισμό του μούχλας και θερμική ανακουφιστική βαλβίδα για την προστασία των υδραυλικών εξαρτημάτων από την υψηλή πίεση. Mi-TM πλυντήρια πίεσης ζεστού νερού παρέχετε εστιασμένους πίδακες νερού για να χαλαρώσετε και να αφαιρέσετε τη βρωμιά, τη βρωμιά και τη μόλυνση από κτίρια, πεζοδρόμια και εξοπλισμό. Αυτές οι ροδέλες διαθέτουν σφυρήλατο ορείχαλκο πολλαπλή, θερμική ανακουφιστική βαλβίδα και εγχυτήρα απορρυπαντικού υψηλής πίεσης για να επιτρέπεται περισσότερη είσοδος νερού στο σύστημα και να προστατεύεται η συσκευή από τη συσσώρευση θερμότητας. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με έναν πλήρως κλειστό ηλεκτρικό κινητήρα με ψύξη ανεμιστήρα που προσφέρει θερμική προστασία υπερφόρτωσης για χειρισμό πιέσεων λειτουργίας έως και 3000 psi με μέγιστο ρυθμό ροής 3.5 gpm.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN Mi-TM διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα προϊόντα Dewault, Dayton και AR Βόρειας Αμερικής. Έτσι, αν ψάχνετε για εξοπλισμό Mi-TM που είναι είτε ξεπερασμένος είτε εξαντλημένος, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμα ισοδύναμα είδη.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Mi-TM κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη Mi-TM παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Αεροσυμπιεστές της σειράς Work Pro

Οι αεροσυμπιεστές της σειράς Work Pro διατίθενται σε ηλεκτρικές παραλλαγές 8 γαλονιών ή αερίου. Έρχονται σε εκδόσεις μονής και δύο σταδίων και μπορούν να τροφοδοτήσουν τα πάντα, από πιστόλια καρφιών μέχρι ψεκαστήρες βαφής και σταδιακά...Διαβάστε περισσότερα 

Πλυντήρια πίεσης σειράς ChoreMaster

Τα πλυντήρια πίεσης της σειράς ChoreMaster είναι ιδανικά για τον καθαρισμό πεζοδρομίων, το πλύσιμο οχημάτων, την αφαίρεση χρωμάτων και τον καθαρισμό βιομηχανικού εξοπλισμού. Διαθέτουν κινητήρες βαρέως τύπου, ανθεκτικά πλαίσια, ρυθμιζόμενη πίεση...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι τύπος κίνησης χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά πλυντήρια θερμής πίεσης;

Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος κινητήρας αντλίας για ηλεκτρικά πλυστικά θερμής πίεσης είναι είτε ο άμεσος κινητήρας είτε ο ιμάντας.

Ποια είναι η χρήση των συνδετήρων και των προσαρμογέων του πλυντηρίου πίεσης της μάρκας;

Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σωλήνων εύκαμπτων σωλήνων, αντλιών και πιστολιών σκανδάλης του μηχανήματος πλύσης πίεσης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πλυντηρίου πίεσης ζεστού και κρύου νερού;

Το πλυντήριο πίεσης ζεστού νερού έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει επιφάνειες, το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό στην αφαίρεση λίπους και λαδιών από το κρύο νερό. Ένα πλυντήριο πίεσης κρύου νερού χρησιμοποιεί μόνο κρύο νερό για τον καθαρισμό επιφανειών και γενικά χρησιμοποιείται για πιο ελαφριές εργασίες καθαρισμού.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά