Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON L28-03-KL00B Air Line Lubricator, 3/8 NPT, 110 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYP 55CR42

WILKERSON L28-03-KL00B Air Line Lubricator, 3/8 NPT, 110 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PYP Μοντέλο: L28-03-KL00BCross Ref: 55CR42
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
€147.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΜέταλλο με Sight Gauge
Μέγεθος μπολ6 ουγκιά
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Ικανότητα λαδιού6 ουγκιά
συνολικό ύψος9.2 "
Συνολικό μήκος9.25 "
συνολικό πλάτος2.9 "
Μήκος σωλήνα20 πόδια.
Μέγεθος σωλήνα3/8 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Χώρα ΠροέλευσηςΝότια Κορέα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΥλικό μπολNPTΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON SL2-04-LLV0 Λιπαντικό γραμμής αέρα Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON L40-0B-000 Λιπαντικό 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντικό 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON L28-03-KL00B Air Line Lubricator, 3/8 NPT, 110 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση
€147.04 /μονάδα