PRECISION BRAND Άρμπορ Σιμ 0.0100


Φίλτρα
Χρώμα: Καστανό , Θερμ. Εύρος: -10 σε βαθμούς 155 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό
ΣτυλΜοντέλοΑνοχή πάχουςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΥλικόΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
44848
+/- 0.0005 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€40.14
B
44750
+/- 0.0005 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.82
A
44820
+/- 0.0005 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.48
A
44806
+/- 0.0005 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.20
A
44722
+/- 0.0005 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.02
A
44834
+/- 0.0005 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€34.28
A
44792
+/- 0.0005 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€37.33
A
44778
+/- 0.0005 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.32
B
44764
+/- 0.0005 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.48
A
44736
+/- 0.0005 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€32.73
A
44862
+/- 0.0005 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€40.03
C
25190
+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.72
C
25250
+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.77
C
25130
+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.03
C
25110
+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€12.50
C
25450
+/- 0.00075 "1.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.03
C
25150
+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.57
C
25310
+/- 0.00075 "1.75 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.58
C
25270
+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.29
C
25230
+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.42
C
25170
+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;