A Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 2.5 " , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Πλευρικό παξιμάδι / μανίκι , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένο χάλυβα , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Ροντ Ντία.: 5 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 3 / 4 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 1 / 2 "-20 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ατσάλι , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο
Κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 2-1/2 ίντσας
Οι κύλινδροι αέρα NFPA διπλής δράσης SPEEDAIRE διαθέτουν μαγνητικά ελεγχόμενο έμβολο για να κινεί ένα αντικείμενο ασκώντας δύναμη. Είναι ιδανικά για λειτουργίες όπου είναι διαθέσιμος 50% λιγότερος χώρος λειτουργίας από τον χώρο που απαιτείται από τυπικούς κυλίνδρους τύπου ράβδου εμβόλου. Διαθέτουν ρυθμιζόμενα μαξιλάρια για να ρυθμίσουν την επιθυμητή δύναμη και να επιβραδύνουν το φορτίο στο τέλος της διαδρομής. Αυτοί οι κύλινδροι αέρα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (κάθετη / οριζόντια) και διαθέτουν σωλήνα αλουμινίου. Διαθέτουν μαγνητικά ελεγχόμενο έμβολο για τη συμπίεση του θαλάμου αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα παραλλαγών κυλίνδρων αέρα, που διατίθενται σε μήκη διαδρομής που κυμαίνονται από 1/2 έως 36 ίντσες Raptor Supplies.