Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5UZH1 33-1/2 ίντσας 39 ίντσα Μήκος | AE6UAL

SPEEDAIRE 5UZH1 κύλινδρος αέρα 33-1/2 ίντσες διαδρομή 39 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6UAL Μοντέλο: 5UZH1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος39 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα33.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU36 Κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 Διάμετρος ίντσας 1 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AD8UVH 4ΜU36Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες6.5 "Ατσάλι1"€425.76
SPEEDAIRE 4MU37 Κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες | AD8UVJ 4ΜU37Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες7.5 "Ατσάλι2"€440.21
SPEEDAIRE 4MU38 Κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 Διάμετρος 3 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο | AD8UVK 4ΜU38Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες8.5 "Ατσάλι3"€454.52
SPEEDAIRE 4MU39 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVL 4ΜU39Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες9.5 "Ατσάλι4"€468.84
SPEEDAIRE 4MU40 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 5 Inch Stroke | AD8UVM 4ΜU40Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες10.5 "Ατσάλι5"€483.20
SPEEDAIRE 4MU41 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVN 4ΜU41Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες11.5 "Ατσάλι6"€497.58
SPEEDAIRE 4MU42 Κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 Διάμετρος 8 ιντσών AD8UVP 4ΜU42Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη1,227 λίβρες13.5 "Ατσάλι8"€718.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5UZH1 κύλινδρος αέρα 33-1/2 ίντσες διαδρομή 39 ίντσες μήκος
€717.35 /μονάδα