Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYH 55CR36

WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PYH Μοντέλο: L18-02-KL00BCross Ref: 55CR36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΜέταλλο με Sight Gauge
Μέγεθος μπολ4 ουγκιά
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. Ροή88 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Ικανότητα λαδιού4 Oz.
συνολικό ύψος8.56 "
Συνολικό μήκος8.5 "
συνολικό πλάτος2.36 "
Μήκος σωλήνα20 πόδια.
Μέγεθος σωλήνα1/4 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΥλικό μπολNPTΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON SL2-04-LLV0 Λιπαντικό γραμμής αέρα Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON L40-0B-000 Λιπαντικό 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντικό 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση
€114.80 /μονάδα