WILKERSON

Φίλτρα

Αεριολογία

Υδραυλικά

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

HVAC και Ψύξη

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

υλικού

Γοβάκια

Ασφάλεια

Καθάρισμα

Ηλεκτρικά εργαλεία

συγκόλληση

Εξοπλισμός και αναλώσιμα χρωμάτων

Αεριολογία Φίλτρα

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέραΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες αποκλεισμού γραμμής αέρα
  • Ρυθμιστές αέρα

    Μειώνουν την πίεση τροφοδοσίας στο επίπεδο που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του κατάντη πνευματικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιούνται για συστήματα χειρισμού υλικών, ελεγκτές ροής και θερμοκρασίας, κρίσιμα κυκλώματα ελέγχου αέρα και ρυθμιστές θέσης βαλβίδων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα πόμολο που ανεβαίνει / δεν ανεβαίνει που μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

  • Στοιχεία φίλτρου συγκέντρωσης

    Χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό δύο φάσεων, όπως αφαίρεση αερολυμάτων νερού & σταγονιδίων από αέριο (έως 0.01 micron). Δύο κατηγορίες στοιχείων φίλτρου προσφέρονται με αυτές τις μονάδες για την κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας αέρα.

  • Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα

    Τα φίλτρα γραμμής πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ρύπων από τον πεπιεσμένο αέρα. Βελτιώνουν την ποιότητα και ελέγχουν τη ροή του πεπιεσμένου αέρα για να βοηθήσουν τον πνευματικό εξοπλισμό να λειτουργεί σωστά. Αυτά τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα καθαρίζουν τη ροή του αέρα παγιδεύοντας βρωμιά, υγρασία και άλλες ακαθαρσίες και παρακολουθούν την πίεση του αέρα που εξέρχεται από τον συμπιεστή.

  • Στεγνωτήρια ξηραντικού
  • Ηλεκτρονικοί αναλογικοί ρυθμιστές

    Αυτοί οι ρυθμιστές παρέχουν πολύ γρήγορους χρόνους απόκρισης και ακριβή πίεση εξόδου. Είναι εξοπλισμένα με οθόνες LED για την ένδειξη της πίεσης εξόδου και προσφέρουν επιλέξιμες παραμέτρους I/O. Δεν επιτρέπουν την κατανάλωση αέρα σε σταθερή κατάσταση με πλήρη ροή καυσαερίων και διαθέτουν προστασία IP65.

  • Λιπαντικά ρυθμιστή φίλτρου (FRL)
  • Φίλτρο / Ρυθμιστές

    Αυτοί οι ρυθμιστές φίλτρων συνδυάζουν ένα φίλτρο αέρα και έναν ρυθμιστή σε μια ενιαία μονάδα. Είναι σχεδιασμένα να απομακρύνουν στερεούς και υγρούς ρύπους από τον αέρα και να παρέχουν ελεγχόμενη και σταθερή πίεση αέρα. Το μεγάλο διάφραγμα είναι κατάλληλο για αναλογία επιφάνειας βαλβίδας. Αυτές οι μονάδες παρέχουν υψηλή χωρητικότητα ροής και πληρούν την προδιαγραφή NACE MR-01-75 / ISO 15156.

  • Στοιχεία φίλτρου γενικού σκοπού

    Τα στοιχεία φίλτρου γενικής χρήσης αφαιρούν το νερό και τα σωματίδια από το ρεύμα αέρα για να προστατεύσουν τον εξοπλισμό κατάντη από μόλυνση. Είναι σχεδιασμένα για την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων ρύπων έως 5 microns και για τον διαχωρισμό χύδην υγρών. Αυτές οι μονάδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως προφίλτρο για τη συγχώνευση (αφαίρεση λαδιού) φίλτρων.

  • Φίλτρα αφαίρεσης λαδιού

    Τα φίλτρα αφαίρεσης λαδιού της Wilkerson είναι σχεδιασμένα για την αφαίρεση στερεών σωματιδίων, νερού και αερολυμάτων λαδιού έως 0.01 micron. Περιέχουν δύο κατηγορίες στοιχείων φίλτρου για καλύτερη ποιότητα αέρα.

  • Πνευματικοί διαχωριστές συμπυκνωμάτων

    Διαθέστε ένα φυγοκεντρικό μοτίβο ροής αέρα για να αφαιρέσετε μεγάλα σωματίδια από τη ροή πεπιεσμένου αέρα. Διατίθενται επίσης μοντέλα με δυνατότητα αυτόματης αποστράγγισης

  • Πνευματικά λιπαντικά

    Λιπαντικά ψευδάργυρου / ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή λαδιού αεροπορικής εταιρείας στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα ακόμη και υπό πίεση. Διαθέστε ένα ενσωματωμένο συγκρότημα θόλου πλήρους όρασης. Διατίθενται επίσης αρθρωτές εκδόσεις με κουμπί ρύθμισης

  • Πνευματικά εξαρτήματα FRL

    Περιλαμβάνει παξιμάδια στήριξης, ακροδέκτες, μπλοκ σύνδεσης, αποχετεύσεις, βραχίονες και παξιμάδια που απαιτούνται για την εγκατάσταση πνευματικών φίλτρων, ρυθμιστών και λιπαντικών Wilkerson

  • Αντικατάσταση ξηραντήρα για στεγνωτήρια

Συστατικά πνευματικού συστήματοςΠροβολή όλων

  • Πνευματικά βαλβίδες αποστράγγισης

    Βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης αλουμινίου / ψευδαργύρου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής των ρύπων αυτόματα από τα φίλτρα. Συμβατό με σωλήνες NPT 1/2 / 3/8 ιντσών και μπορεί να αντέξει πίεση υγρού έως 200 psi

ΑνταλλακτικάΠροβολή όλων

  • ανταλλακτικά

    Η μάρκα προσφέρει πολλά ανταλλακτικά, όπως μπολ λιπαντικού, μπολ φίλτρων, δείκτες πίεσης, ρυθμιστές αέρα και κιτ θόλου ορατότητας για τη βελτίωση της απόδοσης των φίλτρων Wilkerson.

Σχετικά με τον WILKERSON

Ο εκτενής κατάλογος Wilkerson περιλαμβάνει ρυθμιστές, φίλτρα, στεγνωτήρες αέρα, λιπαντικά και στοιχεία φίλτρου. Wilkerson μη ανερχόμενος ρυθμιστές αέρα είναι κατάλληλα για υπηρεσίες που απαιτούν ομοιόμορφη πίεση και μεταβλητούς ρυθμούς ροής. Αυτοί οι ρυθμιστές Wilkerson, με ένα κουμπί ρύθμισης, μπορούν να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως με τη βοήθεια μικρών πιλοτικών ρυθμιστών. Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο / κράμα ψευδάργυρου για να εξασφαλίσουν αντοχή στη διάβρωση και να προσφέρουν ρυθμούς ροής αέρα έως και 100 cfm. Ρυθμιστές πίεσης Wilkerson (Σειρά R28) μειώνει την πίεση της γραμμής αέρα στα απαιτούμενα επίπεδα μεταξύ 0.2 και 17.2 bar. Αυτοί οι ρυθμιστές Wilkerson έχουν ισορροπημένο σχεδιασμό βαλβίδας και διάφραγμα με ελατήριο που μπορεί επίσης να διευκολύνει την αντίστροφη ροή. Wilkerson φίλτρα πεπιεσμένου αέρα έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τον εξοπλισμό φιλτραρίσματος αφαιρώντας τη σκόνη, το λάδι και την υγρασία. Αυτά τα συμπαγή φίλτρα Wilkerson διαθέτουν τυπικό μηχανισμό φιλτραρίσματος με βαθμολογία 5 micron, θύρα υπεράνω NPT / BSPP-G 1/2 ιντσών για αποτελεσματική σφράγιση και κύπελλα γρήγορης αποσύνδεσης για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης. Τα πολυανθρακικά μπολ σε αυτά τα φίλτρα Wilkerson έχουν ενσωματωμένο προστατευτικό / μεταλλικό σύρμα με μετρητή σκοπεύσεως για διασφάλιση της ανθεκτικότητας. Μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες και πιέσεις έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ & 250 psi, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των προϊόντων Wilkerson, μαζί με βαλβίδες αποστράγγισης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και λιπαντήρες ρυθμιστή φίλτρου, αναμ Raptor Supplies.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Λιπαντήρες σειράς L12 AtoMist

Λιπαντικά Wilkerson L12 AtoMist Series ιδανικά για εφαρμογές μεταβλητής ροής αέρα. Παρέχετε σωματίδια λαδιού 5 μικρομέτρων και μικρότερα κατάντη για συστήματα λίπανσης με περίπλοκες διατάξεις σωληνώσεων. Εξοπλισμός...Διαβάστε περισσότερα 

Λιπαντές σειράς EconOmist L40

Οι λιπαντήρες Wilkerson L40 EconOmist Series διαθέτουν δακτύλιο ταχείας αποσύνδεσης για να αφαιρέσετε το μπολ εύκολα. Έχετε ένα φίλτρο σωλήνα σιφονιού που παρέχει καθαρό λιπαντικό κατάντη. Προσφέρετε θόλο με θέα με πλήρη θέα...Διαβάστε περισσότερα 

Ρυθμιστές Dial-Air Series R11

Ρυθμιστές επιλογέα αέρα της σειράς Wilkerson R11 κατάλληλοι για εφαρμογές αέρα πιλότου. Παρέχετε πλήρη ρύθμιση της πίεσης σε λιγότερο από μία πλήρη στροφή. Αυτοανακουφιστικοί ρυθμιστές με πρέσα που δεν ανεβαίνει...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας ρυθμιστής ροής αέρα;

Οι ρυθμιστές ροής αέρα έχουν μια βαλβίδα που ενεργοποιείται με ελατήριο η οποία ρυθμίζεται απευθείας από ένα συγκρότημα διαφράγματος. Η πίεση ή η ενέργεια από το ρέον μέσο ενεργοποιεί το διάφραγμα και η αυξανόμενη κατάντη πίεση πέφτει στο διάφραγμα, κλείνοντας έτσι το πώμα της βαλβίδας συμπιέζοντας το ελατήριο.

Ποια είναι η λειτουργία της αυτόματης αποστράγγισης στους συμπυκνωτές πνευματικού διαχωριστή Wilkerson;

Οι συμπυκνωτές πνευματικού διαχωριστή Wilkerson διαθέτουν αυτόματη αποστράγγιση για αυτόματη αφαίρεση ρύπων και συμπυκνωμάτων.

Τι είναι ο ρυθμιστής FRL;

Μια μονάδα FRL συνδυάζει ένα φίλτρο, ρυθμιστή και λιπαντήρα σε ένα ενιαίο εξάρτημα για τη διατήρηση των συστημάτων αεροσυμπιεστών σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω λιπαντικό AtoMist αντί για λιπαντικό EconOmist;

Οι λιπαντές AtoMist στέλνουν λεπτότερα σωματίδια αερολύματος λαδιού προς τα κάτω, από τους λιπαντές EconOmist. Αυτά τα σωματίδια λαδιού παραμένουν αιωρούμενα στο ρεύμα αέρα για μεγαλύτερη διάρκεια από τα μεγαλύτερα σταγονίδια EconOmist.

Πότε πρέπει να αλλάξω το φίλτρο συγχώνευσης;

Συνήθως, τα φίλτρα συγχώνευσης αλλάζουν όταν η πίεση αλλαγής κυμαίνεται από 8 έως 10 PSI.

Ποιες είναι μερικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση ρυθμιστών αέρα Wilkerson;

  • Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα Wilkerson θα πρέπει να εγκατασταθούν πολύ κοντά στο σημείο χρήσης.
  • Ένα φίλτρο σωματιδίων θα πρέπει να εγκατασταθεί στην πλευρά εισόδου ενός ρυθμιστή αέρα Wilkerson για τη μείωση των απαιτήσεων συντήρησης.
  • Αυτοί οι ρυθμιστές έχουν ένα βέλος ροής που υποδεικνύει την κατεύθυνση της ροής.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μετρητές πίεσης στις βοηθητικές θύρες, διαφορετικά μπλοκάρουν τη θύρα που δεν χρησιμοποιείται χρησιμοποιώντας βύσματα σωλήνων.
  • Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εξαρτήματα όπως οι μειωτικοί δακτύλιοι και οι σύνδεσμοι με αυτό το προϊόν. Περιορίζουν τη ροή του αέρα και μειώνουν την απόδοση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά