WILKERSON Ρυθμιστές αέρα

Μειώνουν την πίεση τροφοδοσίας στο επίπεδο που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του κατάντη πνευματικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιούνται για συστήματα χειρισμού υλικών, ελεγκτές ροής και θερμοκρασίας, κρίσιμα κυκλώματα ελέγχου αέρα και ρυθμιστές θέσης βαλβίδων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα πόμολο που ανεβαίνει / δεν ανεβαίνει που μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Φίλτρα

Οι ρυθμιστές αέρα Wilkerson μειώνουν την πίεση τροφοδοσίας στο επίπεδο που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του κατάντη πνευματικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιούνται για συστήματα χειρισμού υλικών, ελεγκτές ροής και θερμοκρασίας, κρίσιμα κυκλώματα ελέγχου αέρα και ρυθμιστές θέσης βαλβίδων.
WILKERSON -

Ρυθμιστές αέρα

Οι ρυθμιστές υψηλής πίεσης Wilkerson είναι κατάλληλοι για έλεγχο πνευματικής ροής σε συμπιεσμένες γραμμές για εφαρμογές επεξεργασίας αέρα. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα διαθέτουν ένα αυτοανακουφιστικό, ισορροπημένο σχέδιο βαλβίδων για παροχή χωρίς διακυμάνσεις, συνεπή έξοδο ροής. Το περίβλημα ψευδάργυρου παρέχει ανθεκτικότητα και ο μηχανισμός υψηλής πιστότητας με δυνατότητα ροής επιτρέπει την αντοχή σε πίεση έως 300 psi. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα ρυθμιστών πνευματικού, διαθέσιμες σε ρυθμούς ροής 470, 500 & 1200 cfm Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςΕύρος ΎψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AER1-02-0000--------€1,531.83
RFQ
BR30-06-000-10 έως 125 psi-4.3 "3 / 4 "NPT---€228.72
CR21-03-R00--------€477.71
DR30-08-G00--------€577.82
ER30-08-H00--------€505.47
FR40-0B-000-10 έως 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---€428.47
GR21-06-000-0 έως 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTισορροπημένη--€228.38
GR21-02-000-0 έως 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTισορροπημένη--€228.38
DER1-02-PA00--------€1,787.02
RFQ
BR30-08-000-10 έως 125 psi-4.3 "1 "NPT---€233.99
HR30-06-H00--------€504.81
IR26-04-GH0--------€322.63
FR40-0C-000-10 έως 125 psi-5.3 "2 "NPT---€438.47
GR21-04-000-0 έως 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€228.38
GR21-03-000-0 έως 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTισορροπημένη--€227.46
JSR1-02-LAS01.56 "0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1.56 "1 / 4 "NPTΑνισόρροπος--€589.46
JSR1-02-KAS01.56 "0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1.56 "1 / 4 "NPTΑνισόρροπος--€572.68
KSR2-04-KAS02.43 "0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι2.34 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€1,702.33
KSR2-04-LAS02.43 "0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι2.34 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€1,745.95
LR08-02-F000B4.12 "0 έως 125 psiΑλουμίνιο1.58 "1 / 4 "Ανακουφίζοντας51 έως 75 cfm4-5 "€50.58
MR18-02-F000B5.18 "0 έως 125 psiΑλουμίνιο2.36 "1 / 4 "Ανακουφίζοντας101 έως 200 cfm5-6 "€81.17
WILKERSON -

Ρυθμιστής αέρα, Κλείδωμα χωρίς ανύψωση

Οι ρυθμιστές αέρα Wilkerson είναι κατάλληλοι για εφαρμογή όπου απαιτείται σταθερή πίεση με μεταβλητό ρυθμό ροής. Διαθέτουν κατασκευή αμαξώματος από ορείχαλκο ή κράμα ψευδαργύρου, ρυθμιζόμενο διακόπτη που δεν αυξάνεται, δύο θύρες μετρητή, πίεση τροφοδοσίας έως 300 psi και μέγιστο ρυθμό ροής 100 cfm. Αυτοί οι ρυθμιστές Wilkerson μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ και διατίθενται σε διαφορετικά συνολικά ύψη και πλάτη.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARB3-02-F0000 έως 125 psiΟρείχαλκος14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€44.22
BR03-02-0005 έως 125 psiΨευδάργυρο κράμα, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36
BR03-01-0005 έως 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€29.36
WILKERSON -

Ρυθμιστές αέρα γενικής χρήσης

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ροήςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR18-03-F000B101 έως 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€79.89
AR18-04-F000B101 έως 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€81.61
BR28-04-F000B201 έως 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€112.78
WILKERSON -

Ρυθμιστής αέρα γενικής χρήσης, μέγεθος 1/4 ίντσας, μέγιστη ροή 150 cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
R18-02-G000BCF2BUB€158.79
WILKERSON -

Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα, αλουμίνιο, 3/8 ιντσών Npt, 150 Cfm, 300 PSI

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
R18-03-F0G0BCV3QLY€199.84

Χαρακτηριστικά

  • Οι ρυθμιστές αέρα Wilkerson διαθέτουν ένα πόμολο ανόδου/μη ανύψωσης που μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
  • Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή κράμα ψευδαργύρου για αντοχή στη φθορά.
  • Επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστές αέρα έχουν διαμορφωθεί με δύο θύρες μετρητή για την απεικόνιση υψηλών και χαμηλών πιέσεων.
  • Ορισμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων Ρυθμιστές αέρα Wilkerson B Dial διαθέτουν βαθμονομημένη πίεση, διαφανή, μη ανερχόμενο επιλογέα ρύθμισης για γρήγορη δευτερεύουσα ρύθμιση της πίεσης και έχουν ισορροπημένο σχεδιασμό βαλβίδας για σταθερή παροχή ροής.
  • Οι ρυθμιστές παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής αέρα 1200 cfm και παρέχονται για μεγέθη σωλήνων NPT έως 2 ιντσών.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι ρυθμιστές ροής αέρα έχουν μια βαλβίδα που ενεργοποιείται με ελατήριο η οποία ρυθμίζεται απευθείας από ένα συγκρότημα διαφράγματος.
  • Η πίεση ή η ενέργεια από το ρέον μέσο ενεργοποιεί το διάφραγμα.
  • Η αυξανόμενη κατάντη πίεση πέφτει στο διάφραγμα, κλείνοντας έτσι το πώμα της βαλβίδας συμπιέζοντας το ελατήριο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί ένας ρυθμιστής αέρα;

Ένας ρυθμιστής αέρα μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 25 χρόνια.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν ο ρυθμιστής αέρα μου είναι χαλασμένος;

  • Κυμαινόμενη ή χαμηλή πίεση νερού.
  • Χωρίς πίεση νερού.
  • Θόρυβοι δόνησης ή σφυρηλάτησης.
  • Λόγω διαρροής.
  • Υψηλή πίεση νερού.

Γιατί οι ρυθμιστές έχουν δύο μετρητές;

Οι περισσότεροι από τους ρυθμιστές διαθέτουν δύο μετρητές για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την πίεση που στέλνει ο συμπιεστής στο εργαλείο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;