Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON R03-01-000 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσες Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσας Npt 13 Cfm 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PLX Μοντέλο: R03-01-000Cross Ref: 4TY38
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
€29.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΚλείδωμα χωρίς αύξηση
Εύρος ρύθμισης5 έως 125 psi
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή13 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.14 "
συνολικό πλάτος1.65 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WILKERSON R03-02-000 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 έως 125 psiΨευδάργυρο κράμα, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36
WILKERSON RB3-02-F000 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 έως 125 psiΟρείχαλκος14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€44.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON R03-01-000 Ρυθμιστής αέρα 1/8 ίντσας Npt 13 Cfm 300 Psi
€29.36 /μονάδα