Ρυθμιστής αέρα WILKERSON, Κλείδωμα χωρίς ανύψωση | Ελλάδα

WILKERSON Ρυθμιστής αέρα, Κλείδωμα χωρίς ανύψωση


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RB3-02-F000
0 έως 125 psiΟρείχαλκος14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€38.92
B
R03-02-000
5 έως 125 psiΨευδάργυρο κράμα, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€37.40
C
R03-01-000
5 έως 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€24.36

Ρυθμιστής αέρα, Κλείδωμα χωρίς ανύψωση

Οι ρυθμιστές αέρα Wilkerson είναι κατάλληλοι για εφαρμογή όπου απαιτείται σταθερή πίεση με μεταβλητό ρυθμό ροής. Διαθέτουν κατασκευή αμαξώματος από ορείχαλκο ή κράμα ψευδαργύρου, ρυθμιζόμενο διακόπτη που δεν αυξάνεται, δύο θύρες μετρητή, πίεση τροφοδοσίας έως 300 psi και μέγιστο ρυθμό ροής 100 cfm. Αυτοί οι ρυθμιστές Wilkerson μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ και διατίθενται σε διαφορετικά συνολικά ύψη και πλάτη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;