WATTS LFC500N-DOSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, μοτίβο N

Είδος: CA4QGE Μοντέλο: LFC500N-DOSY-LM 8Σταυρός: 0425293
€20,262.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, μοτίβο N

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
WATTS LFC500N-DOSY-C 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY3ZXK 0425277 LFC500N-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 μοίρες φά€6,840.81
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-C 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | BY3ZXN 0425278 LFC500N-DOSY-C 33"110 μοίρες φά€7,608.78
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-C 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFQ 0425279 LFC500N-DOSY-C 44"110 μοίρες φά€8,937.58
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-C 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFR 0425280 LFC500N-DOSY-C 66"140 μοίρες φά€13,245.10
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-C 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFT 0425281 LFC500N-DOSY-C 88"140 μοίρες φά€20,380.46
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-G 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFU 0425284 LFC500N-DOSY-G 33"110 μοίρες φά€7,608.78
RFQ
WATTS LFC500N-DOSY-G 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 4 ιντσών | CA4QFV 0425285 LFC500N-DOSY-G 44"110 μοίρες φά€8,937.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFC500N-DOSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, μοτίβο N
€20,262.73 /μονάδα