Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON R21-06-000 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17

WILKERSON R21-06-000 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας Npt 220 Cfm 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UUJ Μοντέλο: R21-06-000Cross Ref: 5GC17
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
€205.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΜη ανερχόμενη κλήση
Εύρος ρύθμισης0 έως 160 psi
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή220 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.1 "
συνολικό πλάτος2.6 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςΕύρος ΎψουςΤιμή
WILKERSON SR1-02-LAS0 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1.56 "1 / 4 "NPTΑνισόρροπος--€530.96
WILKERSON SR1-02-KAS0 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1.56 "1 / 4 "NPTΑνισόρροπος--€522.97
WILKERSON SR2-04-LAS0 Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι2.34 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€1,594.35
WILKERSON SR2-04-KAS0 Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι2.34 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€1,536.77
WILKERSON R21-02-000 Ρυθμιστής αέρα 1/4 ίντσες Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 έως 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTισορροπημένη--€205.41
WILKERSON R21-03-000 Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 έως 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTισορροπημένη--€197.31
WILKERSON R21-04-000 Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 έως 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTισορροπημένη--€205.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON R21-06-000 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας Npt 220 Cfm 300 Psi
€205.41 /μονάδα