Ρυθμιστές αέρα WILKERSON | Ελλάδα

WILKERSON Ρυθμιστές αέρα


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
R21-03-R00
--------€412.01
B
ER1-02-PA00
--------€1,482.57
RFQ
C
R26-04-GH0
--------€278.25
D
R30-08-H00
--------€440.35
E
R30-06-H00
--------€430.57
F
ER1-02-0000
--------€1,337.57
B
R30-08-G00
--------€495.95
G
SR1-02-KAS0
0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι12 cfm150 βαθμοί F2.67 "1.56 "1.56 "1 / 4 "NPT€483.37
H
SR2-04-KAS0
0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι80 cfm150 βαθμοί F6.08 "2.43 "2.34 "1 / 2 "NPT€1,412.30
I
SR2-04-LAS0
0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι80 cfm150 βαθμοί F6.08 "2.43 "2.34 "1 / 2 "NPT€1,448.49
J
R18-02-F000B
0 έως 125 psiΑλουμίνιο150 cfm150 ° F5.4 "5.18 "2.36 "1 / 4 "€67.34
K
SR1-02-LAS0
0 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι12 cfm150 βαθμοί F2.67 "1.56 "1.56 "1 / 4 "NPT€479.44
L
R21-06-000
0 έως 160 psi-220 cfm150 βαθμοί F4.1 "-2.6 "3 / 4 "NPT€189.47
L
R21-02-000
0 έως 160 psi-117 cfm150 βαθμοί F4.1 "-2.6 "1 / 4 "NPT€179.49
L
R21-04-000
0 έως 160 psi-195 cfm150 βαθμοί F4.1 "-2.6 "1 / 2 "NPT€179.49
L
R21-03-000
0 έως 160 psi-180 cfm150 βαθμοί F4.1 "-2.6 "3 / 8 "NPT€179.49
M
R40-0C-000
10 έως 125 psi-1,200 cfm150 βαθμοί F11.9 "-5.3 "2 "NPT€363.77
N
R40-0B-000
10 έως 125 psi-1,200 cfm150 βαθμοί F11.9 "-5.3 "1-1 / 2 "NPT€355.47
O
R30-08-000
10 έως 125 psi-500 cfm150 βαθμοί F10.3 "-4.3 "1 "NPT€183.91
P
R30-06-000
10 έως 125 psi-470 cfm150 βαθμοί F10.3 "-4.3 "3 / 4 "NPT€189.75

Ρυθμιστές αέρα

Οι ρυθμιστές υψηλής πίεσης Wilkerson είναι κατάλληλοι για έλεγχο πνευματικής ροής σε συμπιεσμένες γραμμές για εφαρμογές επεξεργασίας αέρα. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα διαθέτουν ένα αυτοανακουφιστικό, ισορροπημένο σχέδιο βαλβίδων για παροχή χωρίς διακυμάνσεις, συνεπή έξοδο ροής. Το περίβλημα ψευδάργυρου παρέχει ανθεκτικότητα και ο μηχανισμός υψηλής πιστότητας με δυνατότητα ροής επιτρέπει την αντοχή σε πίεση έως 300 psi. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα ρυθμιστών πνευματικού, διαθέσιμες σε ρυθμούς ροής 470, 500 & 1200 cfm Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;