Ενεργοποιείται από: Τραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός , Χρώμα: Άσπρο , Ταξινόμηση Ηλεκτρικού Εξοπλισμού: Γενικού σκοπού , Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπου: Τραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός , Βάθος μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπου: 8" , Φινίρισμα μπολ πλύσης ματιών/προσώπου: Ακρυλικό καπάκι , Πλάτος κάδου πλύσης ματιών/προσώπου: 9.5 " , Φινίρισμα πλύσης ματιών: Επιχρωμιωμένο , Υλικό πλυσίματος ματιών: Ορείχαλκος , Φινίρισμα βαλβίδας πλύσης ματιών: Επιχρωμιωμένο , Υλικό βαλβίδας πλύσης ματιών: Ορείχαλκος , Ρυθμός ροής: 20 gpm , Υλικό πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βαθμός: Βαθμός 316L , Μέγεθος εισόδου: 1" , Τύπος εισόδου: MNPT , Εσωτερικό βάθος: 8" , Εσωτερικό πλάτος: 9.5 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 95 μοίρες φά , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 87 psi , Τύπος τοποθέτησης: Όροφος , Υλικό βαλβίδας λειτουργίας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό πάνελ: GRP , Φάση: 1 , Rose Dia.: 10 " , Υλικό βαλβίδας ντους: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τάση: 120V AC , Φινίρισμα μπολ πλυσίματος: Ακρυλικό καπάκι , Υλικό μπολ πλυσίματος: ABS , Water Flow Eye/Face: 3 gpm , Ντους ροής νερού/Σώμα: 20 gpm , Τύπος εισόδου νερού: MNPT