JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBJ

JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GBJ Μοντέλο: SD31K45G-PUMP

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,602.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΆσπρο
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΓενικού σκοπού
Εξωτερικό βάθος41.8 "
Εξωτερικό ύψος94.8 "
Εξωτερικό πλάτος51.7 "
Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπουΤραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός
Βάθος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου8"
Φινίρισμα μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπουΑκρυλικό καπάκι
Πλάτος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου9.5 "
Υλικό μπολABS
Φινίρισμα πλύσης ματιώνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό πλυσίματος ματιώνΟρείχαλκος
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.95 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας87 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.41 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας50 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Υλικό ακροφυσίωνPVC
Φάση1
Υλικό σωληνώσεωνUPVC, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΠάνελ ποδιών
Υλικό βαλβίδας ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120V AC
Water Flow Eye/Face3 gpm
Water Flow Shower/Body20 gpm
Τύπος εισόδου νερούMNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.45

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι υψηλός ή το ντους ασφαλείας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κλειστό, αυτό το ντους απορρύπανσης καμπίνας πολλαπλών ακροφυσίων βοηθά στην αποφυγή υπερβολικού ψεκασμού και ενεργοποιείται από το πάνελ ποδιών κατά την είσοδο. Η καμπίνα ντους διαθέτει πλαίσιο κοίλου τμήματος από ανοξείδωτο χάλυβα που περικλείεται σε φύλλο GRP με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Το εξωτερικό φύλλο περιλαμβάνει καθολικές πινακίδες εικονογράμματος και πράσινες και λευκές λωρίδες ασφαλείας. Η αντλία κάρτερ ενσωματώνει έναν ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη, ο οποίος παρέχει αυτόματο έλεγχο της αντλίας με τη μορφή αποκοπής χαμηλής στάθμης για την αποφυγή του κινδύνου στεγνώματος";120V, 60 Hz κατάλληλη για χώρους γενικής χρήσης. Τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του θαλάμου για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο ντους, το πλύσιμο ματιών/προσώπου με υψηλή, συμβατή με το ANSI ρυθμό ροής περιλαμβάνει αεριζόμενους διαχυτήρες με φίλτρα λεπτού πλέγματος και έναν μεμονωμένο ελεγκτή ροής που παρέχουν μια απαλή, καλυμμένη λεκάνη απολέπισης για τα μάτια και το πρόσωπο και το μπολ παραμένει καθαρό και απαλλαγμένο από ρύπους ανά πάσα στιγμή - δεν χρειάζονται καλύμματα σκόνης Ειδικά σχεδιασμένες, υψηλής απόδοσης σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 316 λίτρων για να αντέχουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες εργοταξίου, η χαμηλή ροπή στρέψης στο άνοιγμα της βαλβίδας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η βαλβίδα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία. Περιλαμβάνει μια ετικέτα εγγραφής επιθεώρησης για την καταγραφή του ιστορικού δοκιμών και σέρβις.

Χαρακτηριστικά:

  • Οκτώ ακροφύσια ψεκασμού PVC διευκολύνουν μια διαδικασία απολύμανσης υψηλής ταχύτητας ροής
  • Το ενσωματωμένο κάρτερ αποστράγγισης και οι λωρίδες μειώνουν τον κίνδυνο πλεονάζοντος μολυσμένου νερού έξω από την περιοχή του θαλάμου
  • Πλύσιμο ματιών/προσώπου συμβατό με ANSI με ακρυλικό καπάκι ABS που προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα
  • Η υποβρύχια αντλία σε θαλαμίσκο κάρτερ αποτρέπει την υπερχείλιση αντλώντας τα λύματα σε μια αποχέτευση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πίεση λειτουργίαςΥλικό σωληνώσεωνΜέθοδος ενεργοποίησης ντουςΤιμή
JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBH SD31K45G50 psi-Πάνελ ποδιών€14,020.36
RFQ
Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης JUSTRITE SD32K45G, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBK SD32K45G29 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-€17,006.18
RFQ
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε μοχλό€18,693.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V
€19,602.55 /μονάδα