JUSTRITE SD32K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου

Είδος: CH6GBK Μοντέλο: SD32K45G
€17,006.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΆσπρο
Εξωτερικό βάθος41.3 "
Εξωτερικό ύψος98.8 "
Εξωτερικό πλάτος40.2 "
Ρυθμός ροής20 gpm
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουMNPT
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό πλάτος9.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.95 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας87 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.41 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας29 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Υλικό βαλβίδας λειτουργίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωληνώσεωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Rose Dia.10 "
Φινίρισμα μπολ πλυσίματοςΑκρυλικό καπάκι
Υλικό μπολ πλυσίματοςABS

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι υψηλός ή το ντους ασφαλείας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κλειστό, αυτός ο συνδυασμός καμπίνας ντους all-in-one συμβατός με ANSI και πλύσιμο ματιών/προσώπου βοηθά στην αποφυγή υπερβολικού ψεκασμού και ενεργοποιείται με το χέρι κατά την είσοδο. Η καμπίνα ντους διαθέτει πλαίσιο κοίλου τμήματος από ανοξείδωτο χάλυβα που περικλείεται σε φύλλο GRP με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Το εξωτερικό φύλλο περιλαμβάνει καθολικές πινακίδες εικονογράμματος και πράσινες και λευκές λωρίδες ασφαλείας. Τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου για μέγιστο όφελος, το πλύσιμο ματιών/προσώπου με υψηλή, συμβατή με το ANSI ρυθμό ροής περιλαμβάνει αεριζόμενους διαχυτήρες με φίλτρα λεπτού πλέγματος και έναν μεμονωμένο ελεγκτή ροής που παρέχουν απαλή, καθαριστική δράση στα μάτια και το πρόσωπο. Το καλυμμένο μπολ διασφαλίζει επίσης ότι τα ακροφύσια και το μπολ καθαρισμού ματιών παραμένουν καθαρά και απαλλαγμένα από μόλυνση ανά πάσα στιγμή - δεν χρειάζονται καλύμματα σκόνης. Ενεργοποιήστε απλά τραβώντας προς τα κάτω το κάλυμμα. Η εύκολη στην πρόσβαση βαλβίδα ρυθμιστή ροής τοποθετημένη στο πλάι του μπολ προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Το σύστημα διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη, υψηλής απόδοσης σφαιρική βαλβίδα τετάρτου περιστροφής κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες του χώρου. Η χαμηλή ροπή λειτουργίας στο άνοιγμα της βαλβίδας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία on/off όταν συμβαίνουν έκτακτες ανάγκες. Η βαλβίδα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία. Περιλαμβάνει μια ετικέτα εγγραφής επιθεώρησης για την καταγραφή του ιστορικού δοκιμών και σέρβις.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ενσωματωμένο κάρτερ αποστράγγισης και οι λωρίδες μειώνουν τον κίνδυνο πλεονάζοντος μολυσμένου νερού έξω από την περιοχή του θαλάμου
  • Πλύσιμο ματιών/προσώπου συμβατό με ANSI με ακρυλικό καπάκι ABS που προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πίεση λειτουργίαςΥλικό σωληνώσεωνΜέθοδος ενεργοποίησης ντουςΤιμή
JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBH SD31K45G50 psi-Πάνελ ποδιών€14,020.36
RFQ
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, ανοξείδωτο ατσάλιΠάνελ ποδιών€19,602.55
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε μοχλό€18,693.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE SD32K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου
€17,006.18 /μονάδα