JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBH

JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου

Είδος: CH6GBH Μοντέλο: SD31K45G
€14,020.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
Ενεργοποιείται απόΤραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός
Εξωτερικό βάθος41.3 "
Εξωτερικό ύψος94.8 "
Εξωτερικό πλάτος51.7 "
Φινίρισμα μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπουΑκρυλικό καπάκι
Υλικό μπολABS
Φινίρισμα βαλβίδας πλύσης ματιώνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό βαλβίδας πλύσης ματιώνΟρείχαλκος
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.95 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας87 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.41 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας50 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΠάνελ ποδιών
Υλικό βαλβίδας ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι υψηλός ή το ντους ασφαλείας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κλειστό, αυτό το ντους απορρύπανσης με πολλά ακροφύσια βοηθά στην αποφυγή υπερβολικού ψεκασμού και ενεργοποιείται από το πάνελ ποδιών κατά την είσοδο. Η καμπίνα ντους διαθέτει πλαίσιο κοίλου τμήματος από ανοξείδωτο χάλυβα που περικλείεται σε φύλλο GRP με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Το εξωτερικό φύλλο περιλαμβάνει καθολικές πινακίδες εικονογράμματος και πράσινες και λευκές λωρίδες ασφαλείας. Τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά της καμπίνας για μέγιστη αποτελεσματικότητα στο ντους, το πλύσιμο ματιών/προσώπου με υψηλή, συμβατή με ANSI ρυθμό ροής περιλαμβάνει αεριζόμενους διαχυτήρες με φίλτρα λεπτού πλέγματος και έναν μεμονωμένο ελεγκτή ροής που παρέχουν απαλή, καθαριστική δράση στα μάτια και το πρόσωπο. . Το καλυμμένο μπολ διασφαλίζει επίσης ότι τα ακροφύσια και το μπολ καθαρισμού ματιών παραμένουν καθαρά και απαλλαγμένα από μόλυνση ανά πάσα στιγμή - δεν χρειάζονται καλύμματα σκόνης. Ενεργοποιήστε απλά τραβώντας προς τα κάτω το κάλυμμα. Η εύκολη στην πρόσβαση βαλβίδα ρυθμιστή ροής τοποθετημένη στο πλάι του μπολ προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Το σύστημα διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες, υψηλής απόδοσης σφαιρικές βαλβίδες τετάρτου περιστροφής, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για να αντέχουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες του χώρου. Η χαμηλή ροπή λειτουργίας στο άνοιγμα της βαλβίδας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία on/off όταν συμβαίνουν έκτακτες ανάγκες. Η βαλβίδα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία. Περιλαμβάνει μια ετικέτα εγγραφής επιθεώρησης για την καταγραφή του ιστορικού δοκιμών και σέρβις.

Χαρακτηριστικά:

  • Οκτώ ακροφύσια ψεκασμού PVC διευκολύνουν μια διαδικασία απολύμανσης υψηλής ταχύτητας ροής
  • Το ενσωματωμένο κάρτερ αποστράγγισης και οι λωρίδες μειώνουν τον κίνδυνο πλεονάζοντος μολυσμένου νερού έξω από την περιοχή του θαλάμου
  • Πλύσιμο ματιών/προσώπου συμβατό με ANSI με ακρυλικό καπάκι ABS που προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πίεση λειτουργίαςΥλικό σωληνώσεωνΜέθοδος ενεργοποίησης ντουςΤιμή
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, ανοξείδωτο ατσάλιΠάνελ ποδιών€19,602.55
Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης JUSTRITE SD32K45G, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBK SD32K45G29 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-€17,006.18
RFQ
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε μοχλό€18,693.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου
€14,020.36 /μονάδα