JUSTRITE SD32K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBL

JUSTRITE Ντους καμπίνας έκτακτης ανάγκης SD32K45G-PUMP, Πλύσιμο με καλυμμένα μάτια και πρόσωπο, αντλία φρεατίου, 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GBL Μοντέλο: SD32K45G-PUMP

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,693.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΆσπρο
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΓενικού σκοπού
Εξωτερικό βάθος41.8 "
Εξωτερικό ύψος94.8 "
Εξωτερικό πλάτος39.2 "
Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπουΤραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός
Βάθος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου8"
Φινίρισμα μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπουΑκρυλικό καπάκι
Πλάτος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου9.5 "
Υλικό μπολABS
Φινίρισμα πλύσης ματιώνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό πλυσίματος ματιώνΟρείχαλκος
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.95 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας87 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.41 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας29 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
πίνακας ΥλικόGRP
Φάση1
Υλικό σωληνώσεωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Rose Dia.10 "
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΤραβήξτε μοχλό
Υλικό βαλβίδας ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120V AC
Water Flow Eye/Face3 gpm
Water Flow Shower/Body20 gpm
Τύπος εισόδου νερούMNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι υψηλός ή το ντους ασφαλείας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κλειστό, αυτός ο συνδυασμός καμπίνας ντους all-in-one συμβατός με ANSI και πλύσιμο ματιών/προσώπου βοηθά στην αποφυγή υπερβολικού ψεκασμού και ενεργοποιείται με το χέρι κατά την είσοδο. Η καμπίνα ντους διαθέτει πλαίσιο κοίλου τμήματος από ανοξείδωτο χάλυβα που περικλείεται σε φύλλο GRP με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Το εξωτερικό φύλλο περιλαμβάνει καθολικές πινακίδες εικονογράμματος και πράσινες και λευκές λωρίδες ασφαλείας. Η αντλία φρεατίου ενσωματώνει έναν ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη, ο οποίος παρέχει αυτόματο έλεγχο της αντλίας με τη μορφή αποκοπής χαμηλής στάθμης για την πρόληψη του κινδύνου στεγνώματος - 120V, 60 Hz κατάλληλο για χώρους γενικής χρήσης. Τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου για μέγιστο όφελος, το πλύσιμο ματιών/προσώπου με υψηλή, συμβατή με το ANSI ρυθμό ροής περιλαμβάνει αεριζόμενους διαχυτήρες με φίλτρα λεπτού πλέγματος και έναν μεμονωμένο ελεγκτή ροής που παρέχουν απαλή, καθαριστική δράση στα μάτια και το πρόσωπο. Το καλυμμένο μπολ διασφαλίζει επίσης ότι τα ακροφύσια και το μπολ καθαρισμού ματιών παραμένουν καθαρά και απαλλαγμένα από μόλυνση ανά πάσα στιγμή - δεν χρειάζονται καλύμματα σκόνης. Ενεργοποιήστε απλά τραβώντας προς τα κάτω το κάλυμμα. Η εύκολη στην πρόσβαση βαλβίδα ρυθμιστή ροής τοποθετημένη στο πλάι του μπολ προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Το σύστημα διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη, υψηλής απόδοσης σφαιρική βαλβίδα τετάρτου περιστροφής κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες του χώρου. Η χαμηλή ροπή λειτουργίας στο άνοιγμα της βαλβίδας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία on/off όταν συμβαίνουν έκτακτες ανάγκες. Η βαλβίδα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία. Περιλαμβάνει μια ετικέτα εγγραφής επιθεώρησης για την καταγραφή του ιστορικού δοκιμών και σέρβις.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ενσωματωμένο κάρτερ αποστράγγισης και οι λωρίδες μειώνουν τον κίνδυνο πλεονάζοντος μολυσμένου νερού έξω από την περιοχή του θαλάμου
  • Πλύσιμο ματιών/προσώπου συμβατό με ANSI με ακρυλικό καπάκι ABS που προστατεύει από τη σκόνη και τα υπολείμματα
  • Η υποβρύχια αντλία σε θαλαμίσκο κάρτερ αποτρέπει την υπερχείλιση αντλώντας τα λύματα σε μια αποχέτευση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πίεση λειτουργίαςΥλικό σωληνώσεωνΜέθοδος ενεργοποίησης ντουςΤιμή
JUSTRITE SD31K45G Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης, πλύσιμο σώματος με πολλαπλά ακροφύσια, πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBH SD31K45G50 psi-Πάνελ ποδιών€14,020.36
RFQ
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Ντους έκτακτης ανάγκης καμπίνας, ακροφύσιο πλύσης σώματος, πλύση ματιών και προσώπου, αντλία φρεατίου, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, ανοξείδωτο ατσάλιΠάνελ ποδιών€19,602.55
Καμπίνα ντους έκτακτης ανάγκης JUSTRITE SD32K45G, καλυμμένο πλύσιμο ματιών και προσώπου | CH6GBK SD32K45G29 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-€17,006.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Ντους καμπίνας έκτακτης ανάγκης SD32K45G-PUMP, Πλύσιμο με καλυμμένα μάτια και πρόσωπο, αντλία φρεατίου, 120V
€18,693.82 /μονάδα