WILKERSON Πνευματικά λιπαντικά

Λιπαντικά ψευδάργυρου / ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή λαδιού αεροπορικής εταιρείας στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα ακόμη και υπό πίεση. Διαθέστε ένα ενσωματωμένο συγκρότημα θόλου πλήρους όρασης. Διατίθενται επίσης αρθρωτές εκδόσεις με κουμπί ρύθμισης

Φίλτρα

WILKERSON -

Μινιατούρες Λιπαντήρες Πεπιεσμένου Αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL01-02-M00€65.17
BL01-03-M00€67.84
WILKERSON -

Λιπαντικά γραμμής αέρα σειράς L30 EconOmist

Τα λιπαντικά Wilkerson L30 EconOmist Series είναι κατάλληλα για λίπανση πνευματικών εξαρτημάτων σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Αυτά τα λιπαντικά αρθρωτής γραμμής αέρα διαθέτουν έναν διαφανή, θόλο πλήρους προβολής για γρήγορη αναγνώριση της στάθμης του λιπαντικού και ένα γρήγορο δακτύλιο σφιγκτήρα αποσύνδεσης για την εύκολη αφαίρεση του μπολ. Έχουν ένα φίλτρο σιφόνι για φιλτράρισμα του λιπαντικού πριν το τροφοδοτήσουν στο σύστημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα λιπαντικά γραμμής αέρα, διαθέσιμα σε βαθμολογίες πίεσης 150 & 200 psi Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΎψοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.NPTσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL30-08-G001 "NPTΜεταλλικό w / Sight Gauge10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€289.52
BL30-08-0001 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€284.38
BL30-06-0003 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€279.26
CL30-06-G003 / 4 "NPTΜεταλλικό w / Sight Gauge10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€344.77
WILKERSON -

Λιπαντές Air Line

Τα πνευματικά λιπαντικά Wilkerson χρησιμοποιούνται για την έγχυση ενός αερολυμένου ρεύματος λαδιού σε μια γραμμή αέρα και τη λίπανση των εσωτερικών μερών εργασίας πνευματικών εργαλείων, κυλίνδρων ενεργοποίησης, βαλβίδων και κινητήρων. Αυτά τα λιπαντικά διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ικανό να χειρίζεται τα περισσότερα διαβρωτικά περιβάλλοντα και αποστράγγιση με θηλυκό σπείρωμα 1/8 ιντσών για την επιστροφή λιπαντικού λαδιού στη δεξαμενή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των λιπαντικών αεροπορικής γραμμής Wilkerson σε 150, 200 και 300 psi μέγιστες βαθμολογίες πίεσης Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΥλικό μπολNPTΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL18-02-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
BL08-02-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
CL28-04-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€139.40
CL28-06-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€136.68
AL18-04-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€107.22
CL28-03-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€134.66
AL18-03-KK00B125 ° FΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99
DL40-0B-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
EL50-0C-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
FL08-02-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
GL28-03-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€147.04
HL18-03-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€125.42
HL18-02-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
HL18-04-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.69
GL28-06-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€143.93
GL28-04-KL00B150 ° FΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-6 ουγκιά9.2 "9.25 "2.9 "€151.11
ISL2-04-LLV0150 FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON -

Λιπαντής Πεπιεσμένου Αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L27-03-000CH9WYE€322.74
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;