Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON L30-08-000 Λιπαντικό 1 In | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 Λιπαντήρας 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XFP Μοντέλο: L30-08-000Σταυρός: 6B267
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
€284.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ26.0 Oz.
ΘόλοςΠροβολή πλήρους προβολής
Ύψος10.34 "
Μέγιστη. Ροή340 CFM
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 F
NPT1"
συνολικό ύψος10.38 "
Συνολικό μήκος4.630 "
συνολικό πλάτος4.79 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
Πλάτος4.79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοσία λαδιού (ρυθμιζόμενη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΎψοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.NPTσυνολικό ύψοςΤιμή
WILKERSON L30-06-000 Λιπαντικό 3/4 In | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€279.26
WILKERSON L30-06-G00 Λιπαντικό 3/4 In | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTΜεταλλικό w / Sight Gauge10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€344.77
WILKERSON L30-08-G00 Λιπαντικό 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTΜεταλλικό w / Sight Gauge10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€289.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON L30-08-000 Λιπαντήρας 1 In
€284.38 /μονάδα