Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντικό 2 In | AE3UUE 5GC11

WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντήρας 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UUE Μοντέλο: L50-0C-000Cross Ref: 5GC11

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€510.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ26.0 Oz.
ΘόλοςΠροβολή πλήρους προβολής
Ύψος12.24 "
Μέγιστη. Ροή1186 CFM
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 F
NPT2"
συνολικό ύψος12.32 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος5.5 "
Μέγεθος σωλήνα2 "NPT
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5675
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοσία λαδιού (ρυθμιζόμενη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΥλικό μπολNPTΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON SL2-04-LLV0 Λιπαντικό γραμμής αέρα Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON L40-0B-000 Λιπαντικό 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντήρας 2 ιντσών
€510.55 /μονάδα