WESCO Ημι-ηλεκτρικά παλετοφόρα


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Πλάτος περόνης: 6.25 " , Μήκος: 65.75 " , Ανελκυστήρας: Χειροκίνητο , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2200 λίβρες , Συνολικό ύψος: 48.5 " , Συνολικό μήκος: 65.75 " , Roller Dia.: 3" , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Τάση: 24 , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
273288
20.5 "€6,365.62
A
273286
27 "€6,218.57

Ημι-ηλεκτρικά παλετοφόρα

Τα ημι-ηλεκτρικά παλετοφόρα της Wesco μπορούν να μεταφέρουν φορτία έως 2200 lb με εύρος ταχύτητας 1.6 - 2.4 mph. Έχουν λαβή αντλίας σε σχήμα βρόχου για ανύψωση των πιρούνων και αυτόματη εγκατάσταση πέδησης που ενεργοποιείται όταν απελευθερώνεται το γκάζι ή οι λαβές βρίσκονται εντός του οριζόντιου / κατακόρυφου κατωφλίου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ακτίνα τιμονιού 61 μοιρών για εύκολη πλοήγηση και τροχούς πολυουρεθάνης για υψηλή αντοχή και απορρόφηση κραδασμών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φορτηγών παλετών που διατίθενται σε παραλλαγές πλάτους 20.5 και 27 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;