WESCO 273288 Ειδικό ημι ηλεκτρικό παλετοφόρο, χωρητικότητα 2200 λίβρες, 65-3 / 4 x 20-1 / 2 | AG7JCD SEPT2.2-20.5

WESCO 273288 Specialty Semi Electric Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 65-3/4" x 20-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JCD Μοντέλο: 273288Σταυρός: ΣΕΠΤ2.2-20.5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,365.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμιηλεκτρικό Jack Pallet
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.5 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
Μήκος65.75 "
ΑνύψωσηΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος65.75 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)61 "
Τάση24
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια20.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 178.65
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)167.01
Πλάτος πλοίου (cm)52.07

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273286 Specialty Semi Electric Pallet Truck, χωρητικότητα 2200 Lbs, 65-3/4" x 27" | AG7JCE SEPT2.2-27 27328627 "€6,218.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273288 Specialty Semi Electric Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 65-3/4" x 20-1/2"
€6,365.62 /μονάδα