A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , RPM ανεμιστήρα: 1588 , CFM @ 0.000-In. SP: 4585 , CFM @ 0.125-In. SP: 4503 , CFM @ 0.250-In. SP: 4422 , CFM @ 0.375-In. SP: 4341 , CFM @ 0.500-In. SP: 4259 , CFM @ 0.625-In. SP: 4178 , CFM @ 0.750-In. SP: 4079 , CFM @ 1.000-In. SP: 3880 , CFM @ 1.250-In. SP: 3656 , CFM @ 1.500-In. SP: 3389 , CFM @ 1.75-In. SP: 3055 , CFM @ 2.000-In. SP: 2566 , Υψος: 26 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 11 " , Μέγιστη. BHP: 1.56 , Μέγιστη. Βάθος: 26 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1.5 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 11 " , Ύψος εξόδου: 22.875 " , Πλάτος εξόδου: 22.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Διάμετρος τροχού: 16 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 26 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, φυγόκεντροι, 16 ιντσών
Οι εν σειρά φυσητήρες αγωγών Dayton έχουν σχεδιαστεί για διάφορες εφαρμογές παροχής αέρα, όπως συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή αναπλήρωσης αέρα σε πολλές βιομηχανικές ή εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι φυσητήρες αγωγών διαθέτουν κάλυμμα κινητήρα και ρουλεμάν για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Είναι εξοπλισμένα με κολάρο και πάνελ σε κάθε πλευρά για να διευκολύνουν τις συνδέσεις των αγωγών και να προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε ενσωματωμένα εξαρτήματα ανεμιστήρα, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές επιλογές.