Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Αξιολόγηση AIC: 65kAIC @ 480V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 8.1 " , Μέγεθος πλαισίου: P , Τύπος πλαισίου: PJL , Υψος: 12.9 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 500 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 3/0 AWG , Τοποθέτηση: Lug In / Lug Out , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Κουτί Lug , Τύπος ταξιδιού: Ηλεκτρονικός , Πλάτος: 8.3 "
PJL Series Moulded Case Circuit Breakers
Οι διακόπτες κυκλώματος Square D PJL Series χρησιμοποιούνται για την προστασία ηλεκτρικού εξοπλισμού από τρέχουσες συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν ένα προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό ταξίδι για βραχυπρόθεσμα, μακροχρόνια & στιγμιαία ενεργοποίηση και είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες πλευρικού φορτίου γραμμής και φόρτωσης για την υποδοχή καλωδίων (χαλκού / αλουμινίου) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 3 AWG. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος UL παρέχουν τρέχουσες βαθμολογίες έως 1200A και προσφέρουν χωρητικότητα διακοπής 100kA στα 240VAC, 65kA στα 480VAC και 25kA στα 600VAC.